• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IDI 228-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5506045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506045
EAN / GTIN 7291075100938
Réf. fabricant 5506045
Article hors catalogue L24050 2573

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.15 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.15 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout