Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Longueur hors tout (OAL) 261.2 mm, Longueur utile (LU) 176 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 22.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
- Diamètre collerette (DF) 32 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 201.2 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
- Groupe de longueurs 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID) IDI 220-SG
- Longueur hors tout (OAL) 261.2 mm
- Point Length (PL) 4 mm
- Longueur dépassement (LPR) 205.2 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 56 mm
- Longueur utile (LU) 176 mm