• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IDI 2222-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5506035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506035
EAN / GTIN 7291075100884
Réf. fabricant 5506035
Article hors catalogue L24050 2548

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.26 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.04 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout