SOMT 160512-GF IC908 Plaquettes pour perçage et fraisage à quatre arêtes de coupe, avec brise-copeaux.

Réf.: 5505528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5505528
    EAN / GTIN 7291075108415
    Réf. fabricant 5505528
    Article hors catalogue L24160 54

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 16 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.56 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout