DR050-200-40-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201482
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201482
EAN / GTIN 7291075204391
Réf. fabricant 3201482
Article hors catalogue L24150 212

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 303 mm, Longueur utile (LU) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 54 mm
  • Diamètre collerette (DF) 60 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 233.5 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 160512-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 303 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 235 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 200 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout