IDI 202-SK IC908 Têtes de perçage pour forets DCM. Les têtes de perçage sont disponibles dans un incrément de 0,1 mm.

Réf.: 5505453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5505453
    EAN / GTIN 7291075121926
    Réf. fabricant 5505453
    Article hors catalogue L24050 1614

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 20.2 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 5.62 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
    • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.68 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout