IDI 075-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5505421
    EAN / GTIN 7291075100730
    Réf. fabricant 5505421
    Article hors catalogue L24050 2609

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 7.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 7.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 2.74 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
    • Épaisseur plaquette (S) 4.1 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.36 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout