DCM 075-037-12.7A-5D Corps de foret avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 5xD

Réf.: 3200763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200763
EAN / GTIN 7291075102208
Réf. fabricant 3200763
Article hors catalogue L24040 347

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.295″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.78″ ,Longueur utile (LU) 1.46″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.295″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.311″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.295″
  • Equivalent décimal: 0.295″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.956″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 075-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 3.78″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.01″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Longueur utile (LU): 1.46″

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout