TPGX 090204-L IC20 Plaquettes triangulaires positives à 11° de dépouille, brise-copeaux rectifié pour les applications en finition

Réf.: 5504406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5504406
    EAN / GTIN 7291075125702
    Réf. fabricant 5504406
    Article hors catalogue L23950 3376

    Description

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type X, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 9.52 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 5.56 mm, Insert Thickness (S) 2.38 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type X
    • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
    • Corner Radius (RE) 0.4 mm
    • Cutting Edge Length (L) 9.52 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 3 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 5.56 mm
    • Insert Thickness (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :