IHAXF 12-14/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: 4550705
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ITSBORE
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4550705
    EAN / GTIN 7291075141597
    Réf. fabricant 4550705
    Article hors catalogue L23900 320

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 42 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ITSBORE" Afficher tout