WNMG 06T304-SF IC530N Double-Sided Trigon Inserts for Super Finishing

Réf.: 5503637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5503637
EAN / GTIN 7291075095692
Réf. fabricant 5503637
Article hors catalogue L23950 2378

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SF, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SF
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.3 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev