Fraises rotatives GARANT Master Alu − très grossier (non ferreux / aluminium), HM DLC, Type: AS1625

Réf.: 547600 AS1625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master Alu
Degré de finesse de la denture très grossier
Type d'outils HM DLC
Forme AS1625
Forme Cylindrique avec coupe en bout
⌀ tête 16 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547600 AS1625
EAN / GTIN 4067263736431
Réf. fabricant 547600 AS1625

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
La nouvelle géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Aucune adhérence des copeaux et excellents résultats d’état de surface. ⌀ tige 6mm. Pour l’ébauche et la finition. Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une adhérence réduite des copeaux.
  • Enlèvement de matière élevé.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en aluminium.
  • Durées de vie extrêmes.
Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.

Utilisation:

Optimisé pour l’usinage des alliages d’aluminium durs et tendres, des plastiques, du bronze et des métaux non ferreux. Convient aussi bien à un usage manuel que sur robot industriel. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraises rotatives GARANT Master Alu − très grossier (non ferreux / aluminium), HM DLC, Type: AS1625

Fraises rotatives GARANT Master Alu − très grossier (non ferreux / aluminium), HM DLC, Type: AS1625

Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
59,31 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
59,31 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
41,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
54,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
66,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout Cylindrique avec coupe en bout
Longueur totale 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
Type d'outils HM DLC Carbure Carbure Carbure Carbure TiAIN
Degré de finesse de la denture très grossier très grossière (non ferreux / alu) Moyen moyen moyen
Série GARANT Master Alu Denture Z9 Denture Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm