{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture Z7 | |
Abréviation denture | Z7 | |
Type de denture | à denture alternée | |
Degré de finesse de la denture | Moyen | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | AS1625 | |
Forme | Cylindrique avec coupe en bout | |
⌀ tête | 16 mm | |
Longueur tête | 25 mm | |
Longueur totale | 70 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 540750 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723499 | |
Réf. fabricant | 540750 AS1625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée AS1625
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
44,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
66,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
61,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme | Cylindrique avec coupe en bout | Cylindrique avec coupe en bout | Cylindrique avec coupe en bout |
Longueur totale | 70 | 65 | 65 |
⌀ tête | 16 | 16 | 16 |
Degré de finesse de la denture | Moyen | très grossière (non ferreux / alu) | moyen |
⌀ queue | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraises rotatives | Fraises rotatives | Fraises rotatives |
Longueur tête | 25 | 25 | 25 |