• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée F1020

Réf.: 540750 F1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme F1020
Forme Ogive bout rond
⌀ tête 9,6 mm
Longueur tête 19 mm
Longueur totale 64 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540750 F1020
EAN / GTIN 4045197723604
Réf. fabricant 540750 F1020

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives HOLEX sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme Ogive bout rond (RBF).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.