• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Numérique Messuhr ID-N, IP66, 12,7 mm, 0,01 mm

Réf.: 543-570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 66
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
Indice de protection IP IP 66
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-570
EAN / GTIN 4946368554181
Réf. fabricant 543-570
Article hors catalogue L40010 3774

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur à cadran mince et robuste avec des boulons à l'arrière. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-N vous offre les avantages suivants: Système ABSOLUT intégré Spécialement pour l'installation dans des appareils avec un espace limité. Avec sortie de données. IP66 permet l'installation dans des machines de production ou dans d'autres conditions environnementales difficiles Affichage graphique lorsque la tolérance est dépassée ou non atteinte. Option d'installation flexible grâce à l'orientation de l'affichage commutable.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 12,7 mm
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 6,2 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 7000 heures

Produits adaptés

Accessoires