• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Horloge numérique ID-H, adaptateur secteur américain, pouces / métrique, 2,4 ″, 0,00002 ″, ANSI / AGD

Réf.: 543-564A
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-564A
EAN / GTIN 4946368500522
Réf. fabricant 543-564A

Description

Description:

Un comparateur multifonction avec une résolution de 0,0005 mm et une très grande précision. Le comparateur à cadran Digimatic ID-H vous offre les avantages suivants: Avec contrôle visuel bicolore de la tolérance et affichage analogique Évaluation de la tolérance et affichage analogique du graphique à barres. Mécanisme de levage de plus de 30 mm avec lève-fil (en option) max; min; fonction max-min contrôlable en externe, télécommande (en option) pour sortie de données ZERO et PRESET via Digimatic et alimentation externe RS-232C via bloc d'alimentation

Caractéristique(s):

Inch/métrique : Inch/métrique

Produits adaptés

Accessoires