• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Indicateur EJ-102NE

Réf.: 542-081
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
Référence article 542-081
EAN / GTIN 4946368797205
Réf. fabricant 542-081

Description

Description:

L'afficheur EJ a été conçu pour les industries secondaires et d'automatisation ainsi que pour les salles de mesure conventionnelles. L'afficheur offre les avantages suivants : Des systèmes de mesure multipoints avec un maximum de 16 appareils de mesure peuvent être configurés. Grâce à leur taille, les afficheurs EJ peuvent être installés à l'intérieur de la machine sur un rail DIN standard. Une unité d'interface (vendue séparément) gère les données et offre des fonctions pour la Smart Factory dans le domaine de l'IoT et du M2M. L'afficheur EJ peut être utilisé comme une unité autonome et l'espace nécessaire pour le montage sur des dispositifs a été amélioré par rapport aux afficheurs LG existants. Configuration facile avec le logiciel LG QuickSetup Tool (gratuit) (unité d'interface USB requise).

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Alimentation électrique : Tension d'entrée : 10 - 27 V DC Consommation électrique maximale : Indicateur EJ unique : 3 W ou moins Consolidation maximale : 30 W ou moins

Produits adaptés

Accessoires