• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité d'interface USB pour l'affichage EJ

Réf.: 21HZA149
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
Référence article 21HZA149
EAN / GTIN 4946368853222
Réf. fabricant 21HZA149

Description

Description:

L'afficheur EJ a été conçu pour les industries secondaires et d'automatisation ainsi que pour les salles de mesure conventionnelles. L'afficheur offre les avantages suivants : Des systèmes de mesure multipoints avec un maximum de 16 appareils de mesure peuvent être configurés. Grâce à leur taille, les afficheurs EJ peuvent être installés à l'intérieur de la machine sur un rail DIN standard. Une unité d'interface (vendue séparément) gère les données et offre des fonctions pour la Smart Factory dans le domaine de l'IoT et du M2M. L'afficheur EJ peut être utilisé comme une unité autonome et l'espace nécessaire pour le montage sur des dispositifs a été amélioré par rapport aux afficheurs LG existants. Configuration facile avec le logiciel LG QuickSetup Tool (gratuit) (unité d'interface USB requise).

Caractéristique(s):

Alimentation électrique : Tension d'entrée : 10 - 27 V DC alimenté par l'afficheur EJ Consommation maximale : afficheur EJ unique : 3 W ou moins Consolidation maximale : 30 W ou moins