Fraise rotative, Carbure, Type: MN1225

Réf.: 541000 MN1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme MN1225
Forme Ebarber
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 541000 MN1225
EAN / GTIN 4045197609823
Réf. fabricant 541000 MN1225

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme mixte combinant un cône pointu et un coin pour l’ébavurage et le chanfreinage d’arêtes intérieures et extérieures. Géométrie de denture spéciale pour un guidage optimal, même sur des arêtes vives.
Forme spéciale A rayon (MN), intérieur / extérieur.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min‑1