• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise rotative J1010

Réf.: 541000 J1010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z3
Abréviation denture Z3
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme J1010
Forme Chanfrein
⌀ tête 10 mm
Longueur tête 10 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Angle 90 degré
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590
Réf. fabricant 541000 J1010

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme conique pour le fraisage et le chanfreinage.
Forme spéciale Chanfrein (KSK). Angle 90°.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min‑1