• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise rotative Z Acier − grossière, Carbure, Type: D1210

Réf.: 540740 D1210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme D1210
Forme Sphérique
⌀ tête 12,7 mm
Longueur tête 11 mm
Longueur totale 56 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540740 D1210
EAN / GTIN 4045197804853
Réf. fabricant 540740 D1210

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.