Fraise rotative Z Acier − grossière, Carbure, Type: C0616

Réf.: 540740 C0616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme C0616
Forme Bout arrondi
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540740 C0616
EAN / GTIN 4045197804785
Réf. fabricant 540740 C0616

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.