{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture Z5 | |
Abréviation denture | Z5 | |
Degré de finesse de la denture | fin | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | D0807 | |
Forme | Sphérique | |
⌀ tête | 8 mm | |
Longueur tête | 7 mm | |
Longueur totale | 47 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Réf. fabricant | 540400 D0807 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise rotative Z5 − fine, Carbure, Type: D0807
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
22,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
24,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
22,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ tête | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Degré de finesse de la denture | fin | très grossière (non ferreux / alu) | moyen |
⌀ queue | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Fraises rotatives | Fraises rotatives | Fraises rotatives |
Longueur tête | 7 mm | 7 mm | 7 mm |