{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture Z5 | |
Abréviation denture | Z5 | |
Degré de finesse de la denture | fin | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | AS0820 | |
Forme | Cylindrique avec coupe en bout | |
⌀ tête | 8 mm | |
Longueur tête | 20 mm | |
Longueur totale | 60 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Réf. fabricant | 540400 AS0820 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise rotative Z5 − fine, Carbure, Type: AS0820
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
30,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
30,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
22,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
35,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
29,39 €
23,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ tête | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure TiAIN | Carbure |
Degré de finesse de la denture | fin | grossier | Moyen | moyen | moyen |
⌀ queue | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | Denture Z5 | Denture Z1 | Denture Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Longueur tête | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |