Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface gris moyen. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 780
Hauteur plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Charge par plateau (kg): 90
Longueur totale (mm): 1370
Largeur totale (mm): 845
Hauteur totale (mm): 1792
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3