Echelle à plate-forme FlexxStep 4nombre de barreaux

Réf.: 52524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles plates-formes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 52524
    EAN / GTIN 4031405525245
    Réf. fabricant 052524
    Article hors catalogue L90110 702

    Description

    Description:

    • Échelle de plate-forme en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
    • Plate-forme spacieuse en feuille de chaîne cannelée en aluminium 480 x 655 mm
    • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
    • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
    • Rampes réglables en continu des deux côtés
    • Porte de sécurité à fermeture automatique
    • Plateau à outils généreux
    • Deux rouleaux de Ø150 mm et un mécanisme de pliage pratique pour un changement rapide d'emplacement
    • Disponible avec et sans accessoire télescopique enfichable flexible
    • Conception selon DIN en 131-7 et les normes françaises NFP 93-352/353
    • Charge maximale : 150 kg

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 3000 mm
    • Largeur extérieure : 672 mm
    • Largeur incl Flèche : 1640 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 58 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Inclinaison : 70 °
    • Largeur de la plate-forme : 480 mm
    • Hauteur de la plate-forme : 1020 mm
    • Longueur de la plate-forme : 655 mm
    • Diamètre du rouleau : 150 mm
    • Longueur du pas : 1150 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 4 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Exécution de l'étape : Germes

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange