Rehausse télescopique Echelle à plate-forme FlexxStep

Réf.: 52520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Lisse / Traverse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 52520
    EAN / GTIN 4031405525207
    Réf. fabricant 052520

    Description

    Description:

    • Partie télescopique pour échelle de plate-forme FlexxStep
    • Peut être monté sans outils
    • Plus 2 échelons
    • Hauteur de plate-forme max. Plus 0,56 M.
    • 1 jeu = 2 pièces

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 515 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 58 mm
    • Longueur : 1136 mm
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2 échelons