• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle à plate-forme emboîtable

Réf.: 52083
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52083
EAN / GTIN 4031405520837
Réf. fabricant 052083
Article hors catalogue L90110 736

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • Flexible extensible avec pièces enfichables en option
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Plateau de rangement pratique (350 x 200 mm)
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Deux mains courantes pour une montée et une descente en toute sécurité (fournies séparément)
  • Revêtement coloré des longerons pour faciliter l'appariement des paires
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Hauteur : 1430 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 1515 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 690 mm
  • Type de produit : 2 mains courantes
  • Longueur du pas : 850 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 570 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange