Pièce à insérer pour échelle à plate-forme enfichable plus 4 marches

Réf.: 52082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles spéciales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 52082
    EAN / GTIN 4031405520820
    Réf. fabricant 052082

    Description

    Description:

    • Extension flexible de l'échelle de plate-forme par quatre pièces enfichables différentes
    • Installation simple et rapide grâce à une connexion enfichable avec verrou à crochet
    • Revêtement coloré des longerons pour faciliter l'appariement des paires
    • Gain de place pour le transport et le stockage
    • Remarque : Les spécifications de hauteur et la longueur de marche peuvent être mesurées en combinaison avec l'échelle de plate-forme (référence 052083)

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 3600 mm
    • Hauteur : 2370 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Hauteur de colonne du support : 58 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Revêtement aluminium
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Inclinaison : 70 °
    • Hauteur de la plate-forme : 1620 mm
    • Longueur du pas : 1440 mm
    • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 4 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 620 mm

    Produits adaptés

    Accessoires