Echelle à crinoline à plusieurs sections avec protection dorsale (construction) Acier galvanisé 18,28m

Réf.: 520165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Trains d'échelles mehrzügig
avec crinoline oui
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 520165
EAN / GTIN 4031405934986
Réf. fabricant 520165

Description

Description:

  • Domaine d’utilisation : Sur les bâtiments pour l'entretien et le nettoyage. Pour les cheminées s'appliquent en ce qui concerne Fixation et protection dorsale réglementations spéciales.
  • Quelle que soit la hauteur de montée, les dispositions suivantes s'appliquent :
  • Une protection dorsale ou une protection anti-escalade peuvent être utilisées comme protection contre les chutes (combinaison non autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la protection dorsale)
  • Examen de santé au travail de l'adéquation à la hauteur (par exemple G 41), la nécessité dépend de l'évaluation des risques (par exemple, hauteur totale de montée, type de protection contre les chutes) des systèmes d'échelles respectifs
  • La preuve de la capacité de charge du sous-sol doit être fournie pour chaque projet de construction par un expert en stabilité responsable
  • Le verrouillage du passage (porte de sécurité) est toujours requis
  • Le chevauchement vertical des lignes conductrices successives doit être d'au moins 1 680 mm
  • Des rails montés des deux côtés de la colonne montante ou guidés dans la colonne montante sont nécessaires aux niveaux de sortie non sécurisés
  • L'écart de sortie ne doit pas être supérieur à 75 mm
  • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100–400 mm. Lorsque vous sortez par l'avant, le segment supérieur doit être au niveau du niveau de sortie
  • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100 – 400 mm
  • Lorsque vous sortez par l'avant, le segment supérieur doit être au niveau du niveau de sortie
  • Pour les contremarches avec protection de contremarche, lors de la montée à travers la zone ouverte devant l'échelle, le minimum doit être de 800 x 800 mm. Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans l'usine existante.
  • Les dimensions de l'espace entre le système d'échelle et le garde-corps ne doivent pas dépasser 180 mm
  • La connexion à la protection anti-escalade doit être établie et déconnectée d'un support sécurisé
  • Un support sécurisé, par exemple, est un piédestal avec une garde-corps et un accès sécurisé
  • Pour une manipulation en toute sécurité des longerons, le dégagement entre les parties adjacentes autour des longerons doit être d'au moins 75 mm (à l'exception des composants appartenant au système d'échelle)

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Type de construction: Multi-vitesses
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 18280 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de pas : 17080 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Communication : Matériel de construction
  • Distance du mur : 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier