Marche de sortie acier galvanisé largeur de fente 100mm

Réf.: 63966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63966
EAN / GTIN 4031405639669
Réf. fabricant 063966
Article hors catalogue L90110 373

Description

Description:

  • Pour élargir l'échelon supérieur et réduire la largeur de l'écart à la sortie
  • Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
  • Composé de barreaux ondulés, avec 2 connecteurs terminaux pour rails d'échelle
  • Comprend deux connecteurs de borne pour longeron d'échelle

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Taille de l'écart : 100 mm