Echelle à crinoline avec protection dorsale (construction) acier galvanisé 11,84m

Réf.: 520130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Trains d'échelles mehrzügig
    avec crinoline oui
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 520130
    EAN / GTIN 4031405934917
    Réf. fabricant 520130

    Description

    Description:

    • Domaine d’utilisation : Sur les bâtiments pour l'entretien et le nettoyage. Pour les cheminées s'appliquent en ce qui concerne Fixation et protection dorsale réglementations spéciales.
    • Quelle que soit la hauteur de montée, les dispositions suivantes s'appliquent :
    • Une protection dorsale ou une protection anti-escalade peuvent être utilisées comme protection contre les chutes (combinaison non autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la protection dorsale)
    • Examen de santé au travail de l'adéquation à la hauteur (par exemple G 41), la nécessité dépend de l'évaluation des risques (par exemple, hauteur totale de montée, type de protection contre les chutes) des systèmes d'échelles respectifs
    • La preuve de la capacité de charge du sous-sol doit être fournie pour chaque projet de construction par un expert en stabilité responsable
    • Le verrouillage du passage (porte de sécurité) est toujours requis
    • Le chevauchement vertical des lignes conductrices successives doit être d'au moins 1 680 mm
    • Des rails montés des deux côtés de la colonne montante ou guidés dans la colonne montante sont nécessaires aux niveaux de sortie non sécurisés
    • L'écart de sortie ne doit pas être supérieur à 75 mm
    • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100–400 mm. Lorsque vous sortez par l'avant, le segment supérieur doit être au niveau du niveau de sortie
    • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100 – 400 mm
    • Lorsque vous sortez par l'avant, le segment supérieur doit être au niveau du niveau de sortie
    • Pour les contremarches avec protection de contremarche, lors de la montée à travers la zone ouverte devant l'échelle, le minimum doit être de 800 x 800 mm. Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans l'usine existante.
    • Les dimensions de l'espace entre le système d'échelle et le garde-corps ne doivent pas dépasser 180 mm
    • La connexion à la protection anti-escalade doit être établie et déconnectée d'un support sécurisé
    • Un support sécurisé, par exemple, est un piédestal avec une garde-corps et un accès sécurisé
    • Pour une manipulation en toute sécurité des longerons, le dégagement entre les parties adjacentes autour des longerons doit être d'au moins 75 mm (à l'exception des composants appartenant au système d'échelle)

    Caractéristique(s):

    • Largeur extérieure : 520 mm
    • Type de construction: Multi-vitesses
    • Hauteur de colonne : 60 mm
    • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 11840 mm
    • Matériau : Acier galvanisé
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Hauteur de pas : 10640 mm
    • Exécution de l'étape : Germes
    • Communication : Matériel de construction
    • Distance du mur : 200 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires