• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RM-SEI-3B-06 IC507 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Réf.: 5140202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série INDEXH-REAM

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5140202
EAN / GTIN 7291075219784
Réf. fabricant 5140202
Article hors catalogue L24220 47

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 6 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Épaisseur plaquette (S) 2 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 6 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Épaisseur plaquette (S) 2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm