• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

RM-SET13.000H6B-B-C16S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445276
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445276
EAN / GTIN 7291075222838
Réf. fabricant 4445276
Article hors catalogue L24220 104

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 135 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm