Support plastique vide pour 8 clés n° 6

Réf.: 5070080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5070080
    EAN / GTIN 4010886507001
    Réf. fabricant 5070080
    Article hors catalogue L60160 636

    Description

    Description:

    Pour les panneaux en tôle à perforations carrées de 10 x 38 mm, Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 78 mm
    • Hauteur totale [mm]: 45 mm
    • Longueur totale [mm]: 252 mm
    • 1000 V isolé: non
    • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires