Clé à fourche double 16x17 mm

Réf.: 6066260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6066260
EAN / GTIN 4010886606629
Réf. fabricant 6066260
Article hors catalogue L60160 453
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 39 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 38,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 16x17
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • Largeur de clé 2 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non