• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Système de mesure linéaire 300 mm

Réf.: 499240 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de mesure effective L0 (mm) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course maximale tête de mesure L1 330 mm
Précision de mesure (20°) 7 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 67
Longueur de mesure effective L0 300 mm
Entre axe L2 468 mm
Longueur totale L3 488 mm
Largeur 22 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Longueur câble 3,4 m
Métrologie numérique
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499240 300
Réf. fabricant 539-805

Description

Exécution:

  • Avec système de mesure absolu.
  • La position en cours s’affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
  • Montage et installation aisés.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l’adaptation de machines-outils à l’affichage numérique.

Remarque(s):

Uniquement en association avec l'afficheur 49 9356.