{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Course maximale tête de mesure L1 | 220 mm | |
Précision de mesure (20°) | 7 µm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de mesure effective L0 | 200 mm | |
Entre axe L2 | 358 mm | |
Longueur totale L3 | 378 mm | |
Largeur | 22 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Longueur câble | 3,4 m | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Règles de mesure linéaire |
Référence article | 499240 200 | |
Réf. fabricant | 539-803 |