Appareil de mesure des revêtements Leptoscope universel 2042

Réf.: 496850 2042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0 µm - 20 000 µm
    Erreur admissible pour revêtements < 100 µm 1 % / ±1 µm
    Erreur admissible pour revêtements 100 à 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
    Principe de mesure Fe A induc. magnét.
    Principe de mesure NFe Courant Foucault
    Interface Interface USB
    Mémoire de données 10000 valeurs mesurées
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
    Autonomie des piles env. 90 h
    Métrologie numérique
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Appareils de mesure des revêtements

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 496850 2042
    EAN / GTIN 2050001061546

    Description

    Exécution:

    Appareil universel de mesure des revêtements pour métaux ferreux et/ou non ferreux selon la sonde utilisée 496900, 496910 ou 496912.
    • Sondes de mesure interchangeables.
    • Affichage clair rétroéclairé.
    • Sans pré-étalonnage, prêt à l’emploi.
    • Nombreuses possibilités d’étalonnage, par ex. ajustage breveté dans un revêtement d’une épaisseur inconnue.
    • Fonctionnement sur piles ou sur secteur, arrêt automatique.
    • Sortie de données pour imprimante thermique.

    Livraison:

    Avec 2 piles 081561 réf. LR6, valise de transport, manuel d'instructions et certificat d'étalonnage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange