Jeu de 6 feuilles d’étalonnage, Type: A

Réf.: 496940 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 15,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de mesure 0 µm - 1 250 µm
Nombre de feuilles 6
Emballage Boîte robuste
Type de produit Feuilles d'étalonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Description

Adapté(s) pour:

Toutes les sondes et instruments 496800496912. Composition: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (indications approximatives pour toutes les épaisseurs de feuille).