• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de mesure des revêtements Leptoscope de poche 2026

Réf.: 496800 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat conformité fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure Fe 0 µm - 3 000 µm
Plage de mesure NFe 0 µm - 1 250 µm
Erreur admissible pour revêtements < 100 µm 1 % / ±1,5 µm
Erreur admissible pour revêtements 100 à 1200 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Erreur admissible pour revêtements > 1200 µm 3 − 5 % / ±1 µm
Principe de mesure Fe A induc. magnét.
Principe de mesure NFe Courant Foucault
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Autonomie des piles env. 100 h
Métrologie numérique
Longueur 95 mm
Largeur 47 mm
Hauteur 17 mm
Certificat d'étalonnage Certificat conformité fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 496800 2026
EAN / GTIN 2050001053602

Description

Exécution:

Appareils robustes et pratiques pour une mesure précise et non destructive de revêtements en acier et métaux non ferreux.
  • Sonde de mesure intégrée dans l’appareil, sans pré-étalonnage, prête à l’emploi.
  • Possibilité d’étalonnage en un ou deux points avec calcul de la moyenne.
  • Fonctionnement sur piles, arrêt automatique.
  • Instructions claires pour l’utilisateur, multilingue.
  • Affichage graphique avec rétroéclairage.
  • Grands chiffres pour une bonne lisibilité.
  • Sortie de données pour imprimante thermique.
:
Appareil mixte Fe / NFe. Identification automatique du support. Egalement pour la mesure de revêtements non conducteurs, p. ex. revêtements anodisés, peinture sur tous les métaux non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, laiton, etc.).

Livraison:

Valise de transport, corps de contrôle (réf. 2021: simple; réf. 2026: double), jeu de feuilles d'étalonnage (double), 1 pile 081561 réf. LR3, mode d'emploi et certificat conformité fabricant.:

Remarque(s):

Version avec mémoire des valeurs mesurées et fonction statistique disponible sur demande.:

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange