• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire sans fil M18FHSAG125XPDB-552X.

Réf.: 4933471080
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Réf. fabricant 4933471080
Article hors catalogue L00800 382

Description

Description:

  • M18™-HIGH-OUTPUT™-125 Meuleuse d'angle sans fil avec suffisamment de puissance pour ébarber et effectuer jusqu'à 145 coupes dans des tubes électriques de 50 mm avec une seule charge de batterie (5,5 Ah) Le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2,5 secondes Nouvelle génération de moteur sans balai POWERSTATE™ avec plus de cuivre et des aimants plus puissants que sur le modèle précédent Le système électronique REDLINK PLUS™ offre un système avancé, protection numérique contre les surcharges pour la machine et la batterie et maintient la puissance constante en charge La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™-High Output™ offre une électronique plus avancée et une transmission du courant pratiquement sans perte - ce qui permet d'obtenir une autonomie nettement plus longue par rapport à la technologie précédente des batteries Milwaukee® Interrupteur homme mort et protection contre le redémarrage Poignée supplémentaire AVS Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil Grilles anti-poussière interchangeables Capot de protection réglable sans outil

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 HB5.5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5. 5
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation au ralenti : 9000
  • Diamètre du disque : 125
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.4 (M18 HB5.5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.4
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 68
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 9000
  • Profondeur max. de coupe : 33
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 33
  • Variante de produit : M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Diamètre du disque [mm] : 125
  • Tension [V] : 18
  • Filetage de la broche : M14
  • Equipement standard : poignée supplémentaire AVS, écrou FIXTEC™, 2 x grilles anti-poussière, capot de protection

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier