Disque à meuler zircon sl50/125 K40

Réf.: 4932472224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932472224
    EAN / GTIN 4058546326203
    Réf. fabricant 4932472224
    Article hors catalogue L00800 1165

    Description

    Description:

    • Grain Zirconium de haute qualité : durée de vie plus longue sur les métaux ferreux et sur l’acier inoxydable
    • Plateau de ponçage : permet un ébarbage jusqu'au dernier grain !
    • Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibration et de bruit, pas de poussières nocives
    • Grande flexibilité : s’ajuste parfaitement à la pièce de travail
    • Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable
    • Fabriqué en Allemagne
    • Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm; Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm
    • Utilisation : métaux ferreux, l'acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Commande minimum par 10 ou multiples de 10

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.2
    • Diamètre du disque : 125
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante de produit : Flap disc Zirconium 125 mm / Grit 40
    • Diamètre du disque [mm] : 125