Clé à cliquet sans fil M12ONEFTR12-0C.

Réf.: 4933464969
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4933464969
    EAN / GTIN 4058546229146
    Réf. fabricant 4933464969
    Article hors catalogue L00800 526

    Description

    Description:

    • Remplace l'outil manuel
    • Plus rapide et plus productif avec le rapport ONE-KEY®
    • 15 réglages de couple
    • La première clé dynamométrique numérique sans fil de Milwaukee Tool rationalise le processus de fixation jusqu'à 50% par rapport aux outils manuels
    • Plage de couple de 16, 9 à 203,4 Nm avec une précision de tolérance de ± 2 % pour les applications de haute précision
    • Reportage rapide du couple à l'aide de ONE-KEY® pour générer des rapports pour les inspecteurs ou les propriétaires
    • Couple de serrage réglable, pour éviter un serrage excessif
    • Quatre unités de couple réglables (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) et 15 réglages de couple prédéfinis
    • Construction robuste - résiste aux exigences les plus rigoureuses des chantiers
    • Signalisation à 4 voies (acoustique, LED, indicateur d'affichage et vibration) que l'objectif de couple défini a été presque atteint, atteint ou dépassé
    • Six langues préprogrammées - y compris l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand
    • 3 technologies exclusives MILWAUKEE™ : Moteur POWERSTATE® sans balais, batteries REDLITHIUM®EN et électronique REDLINK PLUS® pour des performances puissantes, une longue durée de vie et une grande durabilité
    • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

    Caractéristique(s):

    • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
    • Contenu de la batterie : Li-ion
    • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
    • Système de batterie : M12
    • Nombre de piles/accumulateurs : 0
    • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
    • By technology : Fuel
    • Vitesse de rotation au ralenti : 100
    • Livré : Mallette de transport
    • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.6 (M12 B2)
    • Poids avec bloc batterie : 2.6
    • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
    • Station de recharge disponible : Non
    • Longueur [mm] : 586,7
    • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 100
    • Max. Couple [Nm] : 203.4
    • Variante de produit : M12 ONEFTR12-0C
    • Tension [V] : 12

    Livraison:

    Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, Mallette de transport

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires