Embout de force 1/2″ TX 30X67 mm SHOCKWAVE

Réf.: 4932478059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932478059
    EAN / GTIN 4058546339920
    Réf. fabricant 4932478059
    Article hors catalogue L00800 1430

    Description

    Description:

    • Embout et douille TX monobloc avec réception carré 1/2 ″selon DIN 3121 / ISO 1174-2
    • Convient pour les applications à couple élevé, s'adapte directement sur les carrés 1/2 ″

    Caractéristique(s):

    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante du produit : TX30 1/2″ impact bit socket

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier