• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Circuit de table sans fil M18FTS210-121B.

Réf.: 4933464225
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464225
EAN / GTIN 4058546221706
Réf. fabricant 4933464225
Article hors catalogue Z0E074 359

Description

Description:

  • La scie sur table M18 ONE-KEY™ FUEL™ offre la puissance de coupe d'un modèle filaire
  • Avec une batterie REDLITHIUM™ High Output™ 12.0 Ah, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm
  • Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application
  • Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier
  • Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires
  • Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE®
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M18 HB12
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 12. 0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 6300
  • Diamètre de la lame : 210
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 22. 3 (M18 HB12)
  • Poids avec bloc batterie : 22.3
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 130
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6300
  • Variante de produit : M18 FTS210-121B
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 210
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : lame de scie circulaire, tige de poussée, guide parallèle, guide d'onglet, couteau diviseur

Livraison:

1 x batterie 18 V/12.0 Ah High Output, chargeur rapide M12-18 FC, lame de scie circulaire, bâton coulissant, guide parallèle, guide d'onglet, couteau diviseur

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier