Lame de scie circulaire 210/30 mm 48Z bois

Réf.: 4932471324
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
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932471324
    EAN / GTIN 4058546289522
    Réf. fabricant 4932471324

    Description

    Description:

    • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
    • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
    • Fentes vibrantes découpées au laser : pour des vibrations réduites et des coupes plus précises
    • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs, empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
    • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
    • Dents en carbure de tungstène au cobalt : restent affûtées plus longtemps et garantissent des coupes nettes
    • *THIN KERF : optimisé pour les outils sans fil, largeur de coupe extra-fine pour une longue durée de fonctionnement par charge de batterie
    • *Tous les types de bois : Bois tendre/dur, contreplaqué, panneaux revêtus, mélamine, MDF
    • **Lames de scie standard sans revêtement en téflon ni fentes de vibration

    Caractéristique(s):

    • Nombre de dents : 16
    • Diamètre du trou [mm] : 30
    • Diamètre de la lame : 210
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Choix du produit : CSB P W 210 x 30 x 2.4 x 16ATB
    • Diamètre de la lame [mm] : 210
    • Nombre de dents : 16