• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire AGVK24-230EK DMS

Réf.: 4933451414
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451414
EAN / GTIN 4002395161690
Réf. fabricant 4933451414

Description

Description:

  • Puissant moteur de 2400 W avec revêtement en poudre
  • Poignée auxiliaire anti-vibration
  • Puissant moteur de 2400 W avec revêtement en poudre pour une durée de vie maximale
  • Protection contre le redémarrage
  • Embrayage de sécurité avec fonction anti-recul
  • Protection contre les surcharges
  • Démarrage en douceur
  • Conception compacte avec seulement 485 mm de longueur et 5, Poids de 4 kg
  • Poignée auxiliaire AVS
  • Réglage rapide du garde-corps
  • Accès séparé aux balais de charbon pour un entretien facile
  • Câble principal de 4 m

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 6600
  • Diamètre du disque : 230
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 5.4
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 6600
  • Puissance absorbée [W] : 2400
  • profondeur max. de coupe : 68
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 68
  • Variante de produit : AGVK 24-230 EK DMS
  • Diamètre du disque [mm] : 230
  • Filetage de la broche : M 14

Livraison:

Cordon d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire AVS.

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier