Disque diamant SPEEDCROSS AUDD230

Réf.: 4932399826
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4932399826
    EAN / GTIN 4002395364817
    Réf. fabricant 4932399826

    Description

    Description:

    • Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs
    • Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances
    • Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du trou [mm] : 22.23
    • Diamètre du disque : 230
    • Diamètre de la roue : 230
    • Contenu : 230 x 22,23 mm disque à tronçonner diamanté Speedcross avec largeur de coupe 2,6 mm, segments de 10 mm de haut.
    • Largeur de coupe maxi : 2.6
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante de produit : AUDD 230 mm - 1 pc
    • Dimension de la roue , Diamètre du disque : 230
    • Diamètre du disque [mm] : 230
    • Largeur de coupe [mm] : 2.6