• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sauteuse à batterie M18BJS-402C.

Réf.: 4933451389
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451389
EAN / GTIN 4002395157976
Réf. fabricant 4933451389
Article hors catalogue L00800 52

Description

Description:

  • Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
  • Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
  • Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
  • Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
  • Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
  • Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
  • Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.5 (M18 B4)
  • Poids avec pack de batteries : 2.5
  • Chargeur fourni : M12-18 C
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 80
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 135
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : M18 BJS-402C
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x lame, adaptateur pour l'aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, semelle de guidage en plastique
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 135
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

2 x 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion batterie, chargeur M12-18C, semelle glissante, 1 lame de scie, coffret de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier